Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Calibro a corsoio tascabile

Calibro a nonio tascabile con blocco coppia

Cod. art. 071576 011

EAN 4052712478659

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Calibro a corsoio tascabile

Cod. art. 071576 011
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
Con fissaggio a coppia e calibro di profondità rotondo
  • Superficie di misurazione rettificata e lappata

  • Nonio e scala con cromatura opaca

  • Tabella delle filettature nella parte posteriore
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione lunghezza max

150 mm

Lunghezza ganascia

30 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Valore scala

0,05 mm

Peso prodotto (per pezzo)

172,000 g

Campo di misurazione lunghezza min/max

0-150 mm