Calibro a corsoio di precisione
Calibro a corsoio di precisione senza parallasse
CALIBRO-A-CORSOIO-DI-PRECISION-(0-150MM)
Cod. art. 0715761011
EAN 4065746410298
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- DIN EN ISO 13385-1
- Scale e scale a nonio ad alto contrasto con finitura cromata satinata antiriflesso
- Tabella delle filettature sul retro
- Acciaio inossidabile
- Superficie di misurazione rettificata e levigata
- Misuratore di profondità: piatto
- Con rapporto di taratura
- Fornito in elegante scatola
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 150 mm |
Lettura nonio pollici | 1/128 poll. |
Lettura nonio | 0,05 mm |
Lunghezza ganascia | 40 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4034 |
Normative | ISO 13385-1 |
Peso prodotto (per pezzo) | 342,500 g |