Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Calibro a corsoio con vite di bloccaggio inferiore e calibro di profondità rotondo

Calibro a corsoio
CALIBRO-C-VITE-BLOCCAGGIO-(0-150MM)

Cod. art. 071576 020

EAN 4052712499104

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Calibro a corsoio con vite di bloccaggio inferiore e calibro di profondità rotondo

Cod. art. 071576 020
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
  • Acciaio inossidabile, temprato

  • Superficie di misurazione rettificata e levigata

  • Nonio e scala con cromatura opaca

  • Vite di bloccaggio nella parte inferiore

  • Calibro di profondità rotondo

  • Tabella delle filettature nella parte posteriore
Indicazione

Fornito in una custodia in similpelle

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione lunghezza max

150 mm

Lettura nonio

0,05 mm

Lunghezza ganascia

40 mm

Materiale

Acciaio, inossidabile

Peso prodotto (per pezzo)

178,000 g