Calibro a corsoio con pulsante di sbloccaggio
Calibro a nonio con pulsante di bloccaggio
CALIBRO-A-CORSOIO-(0-150MM)
Cod. art. 0715761001
EAN 4065746399432
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tabella delle filettature sulla parte posteriore
- Acciaio inossidabile
- Scala e scala a nonio con finitura cromata spazzolata
- Superfici di misurazione rettificate e lappate
- Micrometro di profondità sul calibro
- Fornito in un elegante astuccio
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione lunghezza max | 160 mm |
Lettura nonio pollici | 1/128 poll. |
Lettura nonio | 0,05 mm |
Lunghezza ganascia | 40 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile, 1.4034 |
Normative | ISO 13385-1 |
Peso prodotto (per pezzo) | 206,000 g |