Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Calibro

Calibro da officina
CALIBRO DI PRECISIONE 500 MM

Cod. art. 071576 12

EAN 4011231748858

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Calibro

Cod. art. 071576 12
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
  • Calibro speciale in acciaio inossidabile, cromato

  • Precisione conforme alla norma DIN 862

  • Con vite di bloccaggio

  • Per misurazioni interne (scala graduata superiore) ed esterne (scala graduata inferiore)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Campo di misurazione lunghezza max

500 mm

Campo di misurazione lunghezza interna min/max

50-500 mm

Lettura nonio

0,05 mm

Lunghezza ganascia

150 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3070,000 g

Campo di misurazione lunghezza min/max

0-500 mm