Calibre de precisão de oficina
Calibre de precisão de oficina
Art. 071576 13
EAN 4011231748865
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 250 mm |
Escala de Vernier | 1/128 pol. |
Comprimento da garra | 80 mm |
Material | Aço inox |
DIN | 862 |
Normas | DIN 862 |
Valor de escala | 0,05 mm |
Peso unitário | 833,000 g |
Intervalo mín./máx. de medição de comprimento | 0-250 mm |