Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Calibration mat TRV VW ACS cars

Calibration mat TRV VW ACS cars

Art. N° W074203000
EAN 4099618291111
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
Calibration mat for precise calibration of the rear-view camera in vehicles from the Volkswagen Group
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

900 mm

Longueur

2100 mm

Hauteur

2.5 mm

Poids du produit (par pièce)

3.000 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diagnostics interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

WOW
LOOQER - a direct connection and support for troubleshooting.

Wireless diagnostics interface with Wi-Fi and Bluetooth technology and integrated ring-shaped LED status display. The hook clip and suction cup ensure ergonomic working. The flight recorder enables mobile data recording - without the need for a passenger.
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 pcs
Système détalonnage WOW! ACS Cars

BANC WOW! ADAS ACS CARS

WOW
Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite
x 1 pcs