Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Calibration mat TRV Mercedes ACS cars

Calibration mat TRV Mercedes ACS cars

Cikksz. W074203001
EAN 4099618291135
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
Calibration mat for precise calibration of the rear-view camera in vehicles from the manufacturer Mercedes Benz.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1000 mm

Hosszúság

2100 mm

Magasság

2.5 mm

Terméktömeg (darabonként)

3.000 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

WOW
LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 db
Kalibrációs rendszer WOW! ACS cars

WOW!-ACS-SZGK-MOBIL-KALIBRÁLÓ-ALAPCSOMAG

WOW
Vezetői segédrendszerek kalibrációjához