Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Calibration mat TAV ACS cars

Calibration mat TAV ACS cars
ACS-VW 360 KALIBRÁLÓ SZŐNYEG

Cikksz. W074202000

EAN 4065746733939

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Calibration mat TAV ACS cars

Cikksz. W074202000
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
Calibration mats for precise calibration of the 360° camera in vehicles from the Volkswagen Group

TAV-1 kalibrációs szőnyegek a WOW! kalibrációs rendszer moduláris bővítéséhez, ACS Cars


  • UV-sugárzásnak ellenáll

  • Tartós, valamint üzemanyagra és kenőanyagokra érzéketlen

  • Az egyes kalibrációs mezők mérete: 8,0 m x 0,8 m

  • A gyártónak megfelelő, megegyezik a VAS 721 001 OE számmal


Szállítási terjedelem:
  • 2 x kalibrációs szőnyeg

  • 4 x véglemez

  • 1 x tárolótáska

  • Gyors üzembe helyezési útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási területA 360°-os környezetfigyelő kamera kalibrálása a Volkswagen Csoport járműveiben

Szélesség

800 mm

Hosszúság

8000 mm

Magasság

2,5 mm

Terméktömeg (darabonként)

9000,000 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Diagnosztikai interfész LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-DATA-STARTUP

LOOQER – közvetlen kapcsolat és támogatás a hibaelhárításhoz.

Vezeték nélküli diagnosztikai interfész Wi-Fi és Bluetooth technológiával, valamint beépített, gyűrű alakú LED-es állapotkijelzővel. A kampós csipesz és a szívófej biztosítja az ergonomikus munkavégzést. A fedélzeti adatrögzítő lehetővé teszi a mobil adatrögzítést – utas jelenléte nélkül.
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 db
Kalibrációs rendszer WOW! ACS cars

WOW!-ACS-SZGK-MOBIL-KALIBRÁLÓ-ALAPCSOMAG

Vezetői segédrendszerek kalibrációjához