Calibration board Toyota/Nissan ACS cars
Calibration board Toyota/Nissan ACS cars
ACS-KALIBRÁLÓ-TÁBLA-TFC 22+13
Cikksz. W074210012
EAN 4099618136740
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétoldalas, márkaspecifikus kalibrációs tábla
- Az alábbi gépjárműgyártók járműveihez: Toyota és Nissan
Adatlapok(X)
Helyezze a márkaspecifikus kalibrációs táblát a táblatartóra, állítsa vonalba a WOW! ACS Cars eszközt a jármű előtt a diagnosztikai szoftverben lévő előírások alapján, majd kezdje meg a kalibrációs műveletet a diagnosztikai szoftverben részletezett lépések szerint.
Szélesség | 960 mm |
Hosszúság | 1340 mm |
Magasság | 3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 4,800 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!