Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Calibration board Suzuki ACS cars

Calibration board Suzuki ACS cars

Ürün no. W074210011

EAN 4099618136733

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Calibration board Suzuki ACS cars

Ürün no. W074210011
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
For the static calibration of camera-based driver assistance systems
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

960 mm

Uzunluk

1340 mm

Yükseklik

3 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

4,500 kg

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Diagnostics interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

LOOQER - a direct connection and support for troubleshooting.

Wireless diagnostics interface with Wi-Fi and Bluetooth technology and integrated ring-shaped LED status display. The hook clip and suction cup ensure ergonomic working. The flight recorder enables mobile data recording - without the need for a passenger.
x 1 ad.
Calibration tool driver assistance systems

ACS-CARS-BASICPACKAGE-RIG

For calibrating driver assistance systems
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.