Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Calibration board Suzuki ACS cars

Calibration board Suzuki ACS cars

Art. W074210011

EAN 4099618136733

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Calibration board Suzuki ACS cars

Art. W074210011
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
For the static calibration of camera-based driver assistance systems
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura

960 mm

Comprimento

1340 mm

Altura

3 mm

Peso unitário

4,500 kg

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Diagnostics interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXPERT-STARTUP

LOOQER - a direct connection and support for troubleshooting.

Wireless diagnostics interface with Wi-Fi and Bluetooth technology and integrated ring-shaped LED status display. The hook clip and suction cup ensure ergonomic working. The flight recorder enables mobile data recording - without the need for a passenger.
x 1 Un.
Sistema de calibração WOW! ACS Cars

ESTRUTURA AC5 (ADAS LIGEIROS)

Para calibrar sistemas de assistência ao condutor
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.