Calibration aid Volvo Radar
Calibration aid Volvo Radar
ACS-VOLVO-RADAR KALIBRÁLÓ ESZKÖZ
Cikksz. W074211003
EAN 4065746732604
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)
- Kalibrációs segédeszközből és kezelési útmutatóból áll
- Az eszköz lehetővé teszi a radarérzékelő pontos beállítását az új szélvédő beszerelése után
- A gyártók megkövetelik a radar újbóli beállítását minden egyes szélvédőcsere vagy kalibrálás során
- A gyártónak megfelelő kalibráció, megegyezik a 999 7407 OE számmal
Adatlapok(X)
Beállító szerszám a radarérzékelő pontos beállításához.
Szélesség | 15 mm |
Hosszúság | 97 mm |
Magasság | 75 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 32,000 g |