Calibration aid Volvo Camera
Calibration aid Volvo Camera
ACS-VOLVO-KAMERA KALIBRÁLÓ ESZKÖZ
Cikksz. W074210010
EAN 4065746732321
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
VOLVO S60/V60 (18-), VOLVO S90/V90 (16-), VOLVO XC40 (17-), VOLVO XC60 (17-), VOLVO XC90 (15-)
- Kalibrációs segédeszközből és kezelési útmutatóból áll
- Az eszköz biztosítja, hogy a kamera pontosan vonalban álljon a tartóban a felszerelés után
- A gyártónak megfelelő kalibráció, megegyezik a 999 7529 OE számmal
Adatlapok(X)
Beállító szerszám a kamera pontos beigazításához a tartóban a beszerelés után.
Szélesség | 15 mm |
Hosszúság | 204 mm |
Magasság | 5 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 36,000 g |