Calha perfil perf. p/abraçadeira p/cabos, tipo H
Calha perfil perf. p/abraçadeira p/cabos, tipo H
Art. 0971060100
EAN 4011231898775
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura x altura | 30 x 15 mm |
Espessura | 1,5 mm |
Largura da ranhura | 16 mm |
Largura do furo alongado | 7 mm |
Comprimento do furo alongado | 35 mm |
Condições para força de carga máx. | em cimento B 25 para espaçamento de 250 mm |
Carga máx. de ponto de gancho | 2 kN |
Condições do ponto de gancho | a um espaçamento de 250 mm para uma folga de aperto de 250 mm |
Secção transversal do perfil | 1,02 cm² |
Momento transversal de inércia | 0,32 cm⁴ |
Momento longitudinal de inércia | 1,36 cm⁴ |
Módulo de secção do eixo X | 0,35 cm³ |
Eixo Y do módulo de secção | 0,9 cm³ |
Raio do eixo X de inércia | 0,56 cm |
Raio do eixo Y de inércia | 1,15 cm |
Norma EN | 60715 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Largura | 30 mm |
Altura | 15 mm |