Calha perfil perf. p/abraçadeira p/cabos, tipo AC
Calha perfil perf. p/abraçadeira p/cabos, tipo AC
Art. 0971060200
EAN 4011231898782
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura x altura | 40 x 22 mm |
Espessura | 1,5 mm |
Largura da ranhura | 18 mm |
Largura do furo alongado | 11 mm |
Comprimento do furo alongado | 30 mm |
Condições para força de carga máx. | em cimento B 25 para espaçamento de 250 mm |
Carga máx. de ponto de gancho | 5 kN |
Condições do ponto de gancho | a um espaçamento de 250 mm para uma folga de aperto de 250 mm |
Secção transversal do perfil | 1,55 cm² |
Momento transversal de inércia | 1,08 cm⁴ |
Momento longitudinal de inércia | 3,39 cm⁴ |
Módulo de secção do eixo X | 0,89 cm³ |
Eixo Y do módulo de secção | 1,7 cm³ |
Raio do eixo X de inércia | 0,83 cm |
Raio do eixo Y de inércia | 1,48 cm |
Norma EN | 60715 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado Sendzimir |
Largura | 40 mm |
Altura | 22 mm |