Calendario dell'avvento con cassettina chiavi a bussola 30 pezzi
Calendario dell'avvento cassetta portaut. 30 pz
BOX-ASSORT-CALENDARIO-AVVENTO-30PZ
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Set di chiavi a bussola compatto con i principali strumenti di avvitamento
- Bussole con profilo chiave esagonale
- Chiave a cricchetto con testa snodata e prolunga che si trasformano in chiave T
- Utensili di alta qualità, di colore nero, in una robusta cassettina con termoformato in schiuma personalizzata con design effetto fibra di carbonio di colore rosso.
- Calendario con piedistallo pieghevole e foro per la posizione eretta o per essere appeso
Contenuto:
- 1 cassettina in metallo
- 1 chiave a cricchetto con testa snodata con attacco per gli inserti
- 1 prolunga per inserti magnetica con funzione passante
- 14 inserti - TX, croce PH, croce PZ, a esagono incassato e a taglio
- 8 chiavi a bussola esagonali da 6, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 6 chiavi angolari da 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Caratteristiche tecniche(X)