Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cale de réglage, appui de fenêtre intérieur

Cale de réglage, appui de fenêtre intérieur

Art. N° 0875607010
EAN 4062856844364
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
Cale de réglage pour l'aide à la mise à niveau des appuis de fenêtre intérieurs
  • En connectant l'aide à la mise à niveau à la cale de réglage, la hauteur peut également être modifiée de 10 mm

  • Fixation facile de la cale d'ajustement à la cale de réglage à l'aide d'un système de clips

  • Aide à la mise à niveau variable étendue en hauteur par la cale de réglage de 10 mm pour permettre une installation individuelle
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'installation et l'alignement des appuis de fenêtre intérieurs

Mode d'emploi

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.

Longueur

84 mm

Largeur

42 mm

Épaisseur

10 mm

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Noir

Capacité de transport de charge max.

6 kg