Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cale d'isolation EPS

Cale d'isolation EPS

Art. N° 0479744111
EAN 4065233073401
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
Cale d'isolation thermique remarquable comme composant pour la construction d'un appui inférieur de fenêtre
  • Très bonnes propriétés d'isolation thermique EPS, empêche les ponts thermiques dans la zone du parapet

  • Pour la construction d'un appui de fenêtre inférieur professionnel et sécurisé pour protéger contre la pluie battante et la neige

  • La pente protège contre l'accumulation d'eau stagnante

  • Résistant à la pression

  • Facile à appliquer

  • Encoches à 200, 180 et 160 mm pour un réglage facile de la largeur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la construction d'un appui de fenêtre inférieur dans les rénovations et les nouvelles constructions. Isolation thermique optimale du parapet de fenêtre. L'utilisation d'un ruban d'étanchéité EPDM comme joint en cuve permet d'obtenir un deuxième niveau de résistance à l'eau sous l'appui de fenêtre.

Mode d'emploi

Pour l'assemblage, nous recommandons les adhésifs suivants, qui sont appliqués en cordons de l'arrière vers l'avant :


  • Colle pour ruban d'étanchéité SMP-EPDM, réf. 0893700154, 0893700155

  • Colle pour ruban d'étanchéité EPDM, réf. 0893700150, 0893700153

  • Colle pour façade, réf. 089240010


Les dos des cales d'isolation sont complètement en butée contre le profilé de base de la fenêtre de sorte qu'ils sont en contact avec celui-ci sur toute la longueur. Si les cales sont coupées, elles seront également jointes bout à bout.


Les éventuelles lacunes du profilé de base, au niveau des joints et sur les côtés du cadre sont remplies avec de la colle pour ruban d'étanchéité SMP-EPDM, de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM, de la colle pour façade ou de la mousse de montage pistolable monocomposant PURLOGIC® TOP.


Après l'installation, la cale d'isolation EPS doit être scellée avec du ruban d'étanchéité EPDM en forme de cuve.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Matière

EPS - Polystyrène expansé

Couleur

Blanc

Largeur

220 mm

Hauteur

50 mm

Hauteur 2

30 mm

Longueur

1000 mm

Angle

5 Degré

Classe du matériau de construction

E

Conductivité thermique λ

0.035 W/(m·K)

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ruban détanchéité EPDM En extérieur

BANDE D ÉTANCHÉITÉ EN EPDM-EX-200X20M

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries.
x 4 pcs
Ruban détanchéité EPDM En extérieur

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-SA-0,6X200MMX20M

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries avec bandes auto-adhésives d'un côté
x 4 pcs
Ruban détanchéité EPDM En extérieur

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-0,6X250MMX20M

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries.
x 4 pcs
Ruban détanchéité EPDM En extérieur

BANDE D ÉTANCHÉITÉ EN EPDM-EX-SK-250X20M

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries avec bandes auto-adhésives d'un côté
x 4 pcs
Ruban détanchéité EPDM En extérieur

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-0,6X300MMX20M

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries.
x 3 pcs
Ruban détanchéité EPDM En extérieur

SEALTPE-RAL-OUTS-EPDM-SA-0,6X300MMX20M

Ruban d'étanchéité respirant, élastique et résistant aux intempéries avec bandes auto-adhésives d'un côté
x 3 pcs
Colle pour façade

COLLE MOUSE ISOLATION FAÇADE 800ML

Mousse polyuréthane 1C pour fixer les panneaux isolants sur les façades conformément à la norme DIN EN 13163
Colle pour ruban détanchéité EPDM

KLEBST-KST-EPDM-BAND-600ML

Colle spéciale à faible teneur en solvants pour un collage fiable et durable des rubans EPDM
x 20 pcs
Colle pour ruban détanchéité EPDM

SEALTPEADH-EPDM-300ML

Colle spéciale à faible teneur en solvants pour un collage fiable et durable des rubans EPDM
Colle pour ruban détanchéité SMP EPDM

ADH-PLA-SMP-EPDM-SEALING-TAPE-600ML

Mastic hybride sans solvant à base de SMP permettant un collage fiable et permanent des rubans d'étanchéité EPDM
x 20 pcs