Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Cale d'ajustement, appui de fenêtre intérieur

Cale d'ajustement, appui de fenêtre intérieur

Art. N° 0875607007
EAN 4062856844371
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
Aide à la mise à niveau pour une installation professionnelle des appuis de fenêtre intérieurs
  • Alignement rapide des appuis de fenêtre intérieurs grâce au système de grille unique

  • La hauteur peut être réglée avec précision et en toute sécurité entre 24 et 42 mm

  • Extension possible grâce à la cale de réglage de 10 mm disponible en option pour compenser les différences de hauteur plus importantes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'installation et l'alignement des appuis de fenêtre intérieurs.

Mode d'emploi

La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.

Longueur x largeur x hauteur

84 x 42 x 8 mm

Couleur

Rouge

Hauteur min.

24 mm

Hauteur max.

42 mm

Plage de réglage min./max.

24-42 mm

Poids de charge max.

6 kg