Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Calamita angolare

Calamita angolare
CALAMITA ANGOLARE MAGN. 96X64MM

Cod. art. 0691180

EAN 4011231600316

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Calamita angolare

Cod. art. 0691180
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
Fissatore angolare magnetico per un rapido fissaggio in lavori di montaggio e saldatura
  • Giunzione precisa di componenti metallici piatti, ricurvi o rotondi

  • Sostituisce "il secondo uomo" durante le fasi di montaggio, consentendo un risparmio di tempo e di costi

  • Per rimuoverla, è sufficiente inclinarla su un lato.

  • Angolazioni: 30 °, 45 °, 75° e 90° (vedere l'immagine). Altre opzioni: 105 °, 120° e 180°
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

96 mm

Larghezza (B)

64 mm