Caladora oscilante, STP 150 Power-B
Caladora oscilante, STP 150 Power-B
MASTER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 780 W |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo | 500-3100 U/min(rpm) |
Número de etapas del recorrido pendular | 4 Uds |
Longitud de recorrido | 26 mm |
Profundidad de corte máxima en madera | 150 mm |
Profundidad de corte máxima en acero | 10 mm |
Profundidad de corte máxima en aluminio | 20 mm |
Dispositivo portaherramientas | Soporte de cambio rápido |
Peso de la máquina | 2,7 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Funciones | Sistema de cambio rápido de hojas de sierra |
SIERRA DE CALAR 5UND METAL 75MM
SIERRAS-CALAR-5UD-HCS-MADERA-90MM
SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.