Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Caladora oscilante, STP 140 EXACT-S

Caladora oscilante, STP 140 EXACT-S
MASTER

Nº de art. 57067002
EAN 4056807231617
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
with barrel grip, ideal for high-precision applications
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

800 W

Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo

800-3000 U/min(rpm)

Número de etapas del recorrido pendular

4 Uds

Longitud de recorrido

26 mm

Profundidad de corte máxima en madera

140 mm

Profundidad de corte máxima en acero

10 mm

Profundidad de corte máxima en aluminio

20 mm

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido

Peso de la máquina

2,2 kg

Longitud del cable

4 m

Funciones

Sistema de cambio rápido de hojas de sierra
Protección contra rearranque

Caladora oscilante, STP 140 EXACT-S incluye:
1 x
Aspiración

SP-SUCTION SLEEVE

Cantidad: 1 x
1 x
Dispositivo antiastillamiento

INSERTO

Cantidad: 1 x
1 x
Hoja de sierra para caladoras, tres estrellas Hoja de sierra para caladora Multiblade

SIERRA DE CALAR 5UND METAL 75MM

Descripción:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
Cantidad: 1 x
1 x
Hoja de sierra para caladora, madera, tres estrellas Hoja de sierra para caladora Multiblade

SIERRAS-CALAR-5UD-HCS-MADERA-90MM

Descripción:
Espaciado mínimo/máximo entre dientes: 2-3 mm; Longitud de trabajo: 90 mm
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
Cantidad: 1 x
1 x
Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas Hoja de sierra para caladora Multiblade

SIERRAS-CALAR-5UD-BIMETAL-UNIVER-105MM

Descripción:
132 mm; 2,4-5 mm
Gracias a su paso de diente progresivo, es ideal para materiales finos y gruesos a la vez que permite realizar cortes rápidos
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.