Caladora neumática WPS 4000
Caladora neumática WPS 4000
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Régimen de marcha en vacío | 7000 U/min(rpm) |
Consumo de aire | 360 l/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Longitud | 290 mm |
Peso de la máquina | 1,28 kg |
Longitud de recorrido | 20 mm |
JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-10TPI-ALU
HOJA-SIERRA-WPS4000-18TPI-STDD
JIGSAWBLDE-BDYWRK-WPS4000-18TPI-HM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.