Caladora neumática WPS 3000
Caladora neumática WPS 3000
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Régimen de marcha en vacío | 12000 U/min(rpm) |
Consumo de aire | 300 l/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Longitud | 280 mm |
Peso de la máquina | 0,83 kg |
Longitud de recorrido | 10 mm |
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.