Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Caladora neumática WPS 2000

Caladora neumática WPS 2000

Nº de art. 07038911
EAN 4046777677812
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
Pneumatic bodywork jigsaw with extremely high power output
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Régimen de marcha en vacío

12000 U/min(rpm)

Consumo de aire

270 l/min

Presión funcionamiento

6.3 bar

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm

Longitud

220 mm

Peso de la máquina

0,81 g

Longitud de recorrido

8 mm

Caladora neumática WPS 2000 incluye:
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG
1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-14TPI

Descripción:
Longitud de trabajo: 77 mm; Dientes por unidad de longitud: 14 pzas./in
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos
Cantidad: 1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG
1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI

Descripción:
Longitud de trabajo: 53 mm; Dientes por unidad de longitud: 18 pzas./in
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos
Cantidad: 1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG
1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-24TPI

Descripción:
Longitud de trabajo: 77 mm; Dientes por unidad de longitud: 24 pzas./in
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos
Cantidad: 1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG
1 x
Hoja de sierra para carrocería con soporte SIG

JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-32TPI

Descripción:
Longitud de trabajo: 77 mm; Dientes por unidad de longitud: 32 pzas./in
Calidad especial para una mayor resistencia de paneles de carrocería en vehículos
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.1

-SYSCASE-8.4.1

Descripción:
500 x 380 x 85 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
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
Válvula reductora de presión

SP-PRESREDRFILT-6BAR

Reductor de presión con válvula antirretorno incorporada
x 1 Cant.
Lubricador de niebla pequeño Para herramientas neumáticas

FILTRO ENGRASADOR PORTATIL 1/4

Para conexión directa con dispositivos no fijos con una dosificación óptima.
x 1 Cant.
Acoplamiento rápido con rosca macho, serie 2000

RACOR-HEMBRA-S2000-ROSCA-EXT-1/4

x 3 Cant.
Conexión macho S2000AG Serie 2000

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 Cant.
Aceite especial Para herramientas neumáticas

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.