Caladora neumática DST 380
Sierra neumática, DST 380
SIERRA-NEUMATICA-WURTH-DST380
MASTER
DST380
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección contra la activación involuntaria
Válvula de seguridad con palanca
Trabajo cómodo
Empuñadura recubierta de goma
Se puede utilizar para trabajos por encima de la cabeza
Hoja de sierra giratoria 180°
Gran versatilidad
Control de potencia integrado para adaptarse a cualquier aplicación
Ajuste preciso de la profundidad de corte
Guía ajustable
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Racor rápido no incluido en la entrega
Hojas de datos(X)
Ideal para cortar aluminio, plástico, fibra de vidrio (máx. 4 mm) y chapas de metal de hasta 1,6 mm
Régimen de marcha en vacío | 9500 U/min(rpm) |
Consumo de aire | 170 l/min |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 9 mm |
Longitud | 215 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | R 1/4 in |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!