Çakmak için gerilim trafosu
Çakmak için gerilim trafosu
SİNÜS İNVERTERİ SSW150
Ürün no. 096380 944
EAN 4046778363462
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | SSW150 |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Çıkış voltajı | 230 V/AC |
Sürekli güç | 150 W |
Azami kapasite | 300 W |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,300 kg |
Maks. güç | 150 W |
Yükseklik | 70 mm |