Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Caja estanca VDE WMini

Caja estanca VDE WMini
CAJA EMPALME S. PRESION 83X45X40

Nº de art. 097505043
EAN 4024835696593
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
Incluye herramienta de perforación y tapones para cerrar puntos de entrada previamente abiertos

Con lengüetas de sujeción externas (orificio en cruz y ranurado para correcciones posteriores)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para entornos restringidos, por ejemplo, conductos de cables

Longitud x anchura x altura

89 x 43 x 37 mm

Número de entradas de cable

10 Uds

Clase de protección IP

IP 54

Tensión nominal

400 V/CA

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 40 °C

Color

Gris luminoso, similar a RAL 7035

Material de la sección inferior

Polietileno

Material de la sección superior

PP - Polipropileno

Sin halógenos

Sin silicona