Caja electrónica empotrada Kaiser
Enchufe eléctr. Kaiser de doble compon. empotrado
SWTCHBOX-BW-ELECTRONIC-VDE-H67MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cuatro resaltes para tornillos con dos tornillos para dispositivos
- Entradas EN 20 y EN 25
- Incluye divisor para instalar unidades con varios tipos de tensión
Compatible con cajas de conexiones/cajas de aparato empotradas, estándar, N.º ref. 0975010401, 0975010402, 0975010403, 0975010404
Hojas de datos(X)
Altura | 67 mm |
Longitud x anchura | 149 x 78 mm |
Diámetro de la instalación (Ø) | 60 mm |
Número/tipo de entradas de cables/tuberías | 14 + 1 EN 20, 6 EN 25 |
Difícilmente inflamable | 650°C |
Clase de protección IP | IP 20 |
Material | PS - Poliestireno |
Sin halógenos | Sí |
Diámetro (Ø) | 60 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!