Caja de puntas, tamaño 4 49 piezas
Caja de puntas RW C 6.3 (1/4) c/adapt. 1, 49 pzas.
CJTO PUNTAS RW 10/20/25/30/40 49PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Barra de puntas transportables e intercambiables
- Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas
- Las hileras de puntas se pueden retirar sin herramientas con solo pulsar el botón de liberación
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta adecuada
- Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | RW |
Longitud | 115 mm |
Anchura | 95 mm |
Altura | 36 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 49 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.