Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas
Caja pun. C 6.3 (1/4) c/set adapt. pun.3, 33 pzas.
CJTO BITS + ADAPT 33 PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hileras de puntas transportables e intercambiables
- Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o bien para equipar distintas cajas de puntas
- Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles
Siempre a mano
- La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Número de piezas en el surtido/juego | 33 Uds |
Longitud | 108 mm |
Anchura | 76 mm |
Altura | 42 mm |
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.