Caja de puntas, tamaño 2 17 piezas
Caja pun. C 6.3 (1/4) c/set adapt. pun. 2, 17 pzs.
CJTO PUNTAS PH/PZ/TX/SD 17PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hileras de puntas transportables e intercambiables
- Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas
- Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta adecuada
- Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Siempre a mano
- La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Número de piezas en el surtido/juego | 17 Uds |
Longitud | 86 mm |
Anchura | 60 mm |
Altura | 42 mm |
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.