Caja de puntas, tamaño 1, vacía
Caja de puntas, vacía, tamaño 1
BIT-BOX-VACIO-SZ1-MAX-9PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elevación automática al abrir
- La barra de puntas integrada se eleva automáticamente al abrir la caja gracias a su función de resorte
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles
Siempre a mano
- La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni retirar
Hojas de datos(X)
Adecuado para | 1/4 pulgada |
Longitud | 86 mm |
Anchura | 60 mm |
Altura | 27 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!