Caja de puntas, tamaño 1 9 piezas
Caja de puntas TX C 6.3 (1/4) c/adapt. 6, 9 pzas.
CJTO PUNTAS TX 10/40 9PZS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elevación automática al abrir
- La barra de puntas integrada se eleva al abrir la caja gracias a su función de resorte
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan sentadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta pertinente
- Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Siempre a mano
- La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
- Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller
La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni retirar
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | TX |
Longitud | 86 mm |
Anchura | 60 mm |
Altura | 27 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 9 Uds |
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.