Caja de puntas, tamaño 1 9 piezas
Caja de puntas TX C 6.3 (1/4) c/adapt. 7, 9 pzs.
BIT-TX-SORT-(10-40)-HO-9PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elevación automática al abrir
- La barra de puntas integrada se eleva automáticamente al abrir la caja gracias a su función de resorte
Fijación firme y fácil extracción
- Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
- Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta adecuada
- El sistema de codificación por colores en la tapa y en la barra de brocas permite encontrar fácilmente la broca correcta.
Siempre a mano
- La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
- Varias dimensiones en una caja compacta Würth compatible con el sistema ORSY®, maletines Würth y carros de taller
La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni retirar
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | TX con orificio |
Longitud | 86 mm |
Anchura | 60 mm |
Altura | 27 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 9 Uds |
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.