Caja de puntas 11 piezas
Caja de puntas AW C 6.3 (1/4) de 11 piezas
DDU /BIT-AW-SORT-11TLG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 10 puntas: Longitud 25 mm, soporte de 1/4"
- 1 adaptador de puntas magnético autoajustable para un trabajo rápido y seguro
- Retención segura de las puntas en la caja de puntas
- Extracción y sustitución sencillas de las puntas
- Medidas de la caja de puntas (L. x An. x Alt.): 132 x 69 x 18 mm
- Caja de puntas con soporte magnético que se puede utilizar como destornillador de mano
Hojas de datos(X)
Accionamiento | C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de punta | AW |
Longitud | 132 mm |
Anchura | 69 mm |
Altura | 18 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 11 Uds |
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
PUNTA ASSY AW 25 L:26MM
PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L25MM
PUNTA ASSY AW 40 L 26MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.