Caja de medidas Combinada, 12 V
Caja de medidas combinada, 12 V
ACC. CONEX ENCHUDE REMOL VEHIC
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protección contra sobrecarga
El LED de la parte central de la caja de medidas indica si es posible realizar una medida o si existe sobrecarga
Tensión de funcionamiento
12 voltios de CC/3 voltios de CC
Contenido
- Caja de medidas con cable de 4,5 m y conector combinado
- Adaptador corto para la realización de medidas en conectores de 7 polos de remolques
- Pila de botón de litio de 3 V CR 2032
- Se suministra en un práctico maletín de almacenamiento
Hojas de datos(X)
Producto también apto para vehículos con bus CAN
Medición de tomas de 7 y 13 polos en vehículos:
la caja de medidas simula el remolque
Comprobación de funcionamiento:
deben encenderse los LED (9 [-] y 10 [-])
Esta caja de medidas está equipada con cable de 4,5 m para que las medidas pueda realizarlas una única persona
Medición de conectores de 7 y 13 polos en remolque:
la caja de medidas simula el vehículo de remolque por medio de la batería (pila de botón de 3 V)
A la hora de realizar mediciones en conectores de 7 polos, es necesario utilizar el adaptador provisto
Longitud del cable | 4,5 m |
Tensión nominal mínima | 3 V/CC |
Tensión nominal máxima | 12 V/CC |
Corriente máxima | 0.2 mA |
Temperatura de trabajo mínima | 5 °C |
Temperatura de trabajo máxima | 40 °C |
Material de la carcasa | ABS |
ISO | 1724 |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.