Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Caja de instalación empotrada, hermética

Caja de instalación empotrada, hermética

Nº de art. 0975010441
EAN 4058794742862
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
Prevents leaks in external walls made of hollow block bricks
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Altura

46 mm

Diámetro de la instalación (Ø)

60 mm

Número/tipo de entradas de cables/tuberías

4 EN 20, 2 EN 25

Difícilmente inflamable

650°C

Clase de protección IP

IP 30

Material

PP - Polipropileno

Sin halógenos

Diámetro (Ø)

60 mm

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Tornillo para dispositivos ELMO®

AY-SCR-CS-SL-Z1-(P2E)-BW-3,2X15

ELMO
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada
Tornillo para dispositivos ELMO®

AY-SCR-CS-SL-Z1-(P2E)-BW-3,2X25

ELMO
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada
Tornillo para dispositivos ELMO®

AY-SCR-CS-SL-Z1-(P2E)-BW-3,2X40

ELMO
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada
Caja de tornillos para dispositivos ELMO®

AY-SCR-BW-CS-SL-Z2-(P2E)-SET-300

ELMO
Salida: Cabeza combinada: PZ y ranurada
x 1 Cant.
Brida móvil

AY-PLASTERCOMPENSRING-BW-H12MMD

Para compensar cajas de aparato empotradas que se hayan instalado a demasiada profundidad
x 50 Cant.
Brida móvil

AY-PLASTERCOMPENSRING-BW-H24MMD

Para compensar cajas de aparato empotradas que se hayan instalado a demasiada profundidad
x 25 Cant.
Cubierta de yeso

AY-SIGNALCOVER-BW-D60MM

Reutilizable
x 50 Cant.
Cubierta de muelle

AY-SPRINGCOVER-BW-APPPLUG-D60MM

Con muelles a prueba de roturas
x 100 Cant.
Cubierta atornillada VDE universal

AY-UNIVERSALCOVER-BW-D92MM

Con salida central para gancho de luz
x 50 Cant.
Tornillo para dispositivo

AY-SCR-CS-SL-(A3K)-BW-3,2X15

Tornillo para dispositivo

AY-SCR-CS-SL-(A3K)-BW-3,2X25

Tornillo para dispositivo

AY-SCR-CS-SL-(A3K)-BW-3,2X40
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Klemmfix® para toma de conexión de unidad/dispositivo empotrado

AY-KLEMMFIX-BW-SWITCHSOCKET

Para prefijar cajas de derivación empotradas sin yeso. Montaje limpio y con ahorro de tiempo
x 25 Cant.