Caja de herramientas de varios pisos para sistemas Para maletín para sistemas ORSY® 8.4.3
Sistema de armarios apilables 8.4.3
ARMARIO-MALETÍN-SYSKO-F.8.4.3
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Compartimentos extraíbles montados sobre cojinetes
- Carga por bandeja: 20 kg
- Los armarios apilables pueden apilarse y atornillarse los unos a los otros
- Patrón de orificios para montaje en pared disponible de fábrica
- Laterales con perforación cuadrada para accesorios de la gama de productos con patrón de agujeros en rejilla
- Cerradura centralizada con dos llaves
- Color: negro grafito RAL 9011
- Lacada
- Se suministra sin caja
- No está diseñado para uso móvil en vehículos de motor
Hojas de datos(X)
Anchura x profundidad x altura | 580 x 455 x 490 mm |
Número de cajones | 2 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!