Caja de herramientas de varios pisos para sistemas Para maletín para sistemas ORSY® 4.4.2
Armario apilable para sistemas 4.4.2
ESTANTERIA PARA 3 MALETINES 4.4.2
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Extensiones telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
- Carga por bandeja: 20 kg
- Paneles laterales y panel trasero con perforación cuadrada para accesorios de la gama de paneles perforados
- Mandos para apilamiento
- Cerradura centralizada con dos llaves
- Color: negro grafito RAL 9011
- Material: Chapa de acero
- Lacada
- Se suministra sin caja
- No está diseñado para uso móvil en vehículos de motor
Hojas de datos(X)
Anchura x profundidad x altura | 455 x 290 x 490 mm |
Número de cajones | 3 Uds |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!