Caja de conexiones para luz de pared para paredes huecas
Enchufe para paredes huecas
JUNCBOX-HW-H45MMD35MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986580.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29986583.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
Hojas de datos(X)
Profundidad | 45 mm |
Diámetro del orificio fresado | 35 mm |
Se puede utilizar para el grosor de la placa | 5 - 25 mm |
Variantes de conexión | Cable NYM 3 x 1,5 mm² |
Número de entradas de línea | 1 Uds |
Número de piezas de conexión | 0 Uds |
Sin halógenos | No |
Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro energético (EnEV)/ley de energía de construcciones (GEG) | No |
Difícilmente inflamable | 850°C |
Clase de protección IP | IP 30 |
Material | PP - Polipropileno |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!