Caja de conexiones VDE W7
Caja de conexiones VDE W7
CAJA EMPALME S. PRESION 75X75X40
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con lengüetas de sujeción externas (orificio transversal y longitudinal para correcciones posteriores)
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura | 75 x 75 x 37 mm |
Número de entradas de cable | 7 Uds |
Clase de protección IP | IP 54 |
Tensión nominal | 400 V/CA |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 40 °C |
Color | Gris luminoso, similar a RAL 7035 |
Material de la sección inferior | Polietileno |
Material de la sección superior | PP - Polipropileno |
Sin halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |