Caja de conexión para pared hueca
Caja de conexiones, pared hueca
JC-HW-VDE-107X107X53MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
- Bloqueo automático de los tubos
- Aberturas para tubos corrugados, conductores NYM y conductores de baja tensión
Hojas de datos(X)
Altura x anchura x profundidad | 104 x 104 x 53 mm |
Diámetro del orificio fresado | 4 x 35 mm |
Se puede utilizar para el grosor de la placa | 7 - 40 mm |
Variantes de conexión | NYM y líneas de tensión extra-baja, 8 tubos EN 20 |
Número de entradas de línea | 12 Uds |
Número de piezas de conexión | 0 Uds |
Sin halógenos | No |
Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro energético (EnEV)/ley de energía de construcciones (GEG) | No |
Difícilmente inflamable | 850°C |
Clase de protección IP | IP 30 |
Material | PP - Polipropileno |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!