Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Caja de conexión de aparatos para pared hueca sin halógenos

Caja conexión aparatos pared hueca, sin halógenos
-GERVERBD-HWD-H61D68MM-HALG

Nº de art. 0975030802
EAN 4052703381760
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
Fijación de cable integrada para conductores de conformidad con las normas DIN 60670/DIN 49073
  • Bloqueo automático de los tubos

  • Aberturas para tubos corrugadas, conductores NYM y conductores de baja tensión
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Profundidad

61 mm

Diámetro del orificio fresado

68 mm

Se puede utilizar para el grosor de la placa

7 - 40 mm

Variantes de conexión

NYM y líneas de tensión extra-baja, 4 tubos EN 20

Número de entradas de línea

8 Uds

Número de piezas de conexión

7 Uds

Sin halógenos

Hermético de acuerdo con la ordenanza alemana de ahorro energético (EnEV)/ley de energía de construcciones (GEG)

No

Difícilmente inflamable

850°C

Clase de protección IP

IP 30

Material

PP - Polipropileno

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Corona con punta avellanada

-SAE-LO-LORND-D68MM

Para montaje de enchufes para dispositivos encastrados en paredes huecas.
x 1 Cant.
Corona de metal duro Uso universal

CORONA ZEBRA D:68 MM

ZEBRA
x 1 Cant.
Sierra cilíndrica Bimetálica HSS

CORONA B-2000 HSS 68 MM

Para uso con todos los materiales de acero, además de fundición metálica, cobre, bronce, aluminio, plástico y madera