Caja de aparato empotrada ELMO®
Caja de aparato empotrada ELMO
-GERDO-UP-VDE-EN25-H42MMD60MM
ELMO
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cuatro resaltes para tornillos
- Entradas EN 20 y EN 25
Hojas de datos(X)
Diseño | Without device screws |
Altura | 42 mm |
Diámetro de la instalación (Ø) | 60 mm |
Número/tipo de entradas de cables/tuberías | 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Difícilmente inflamable | 650°C |
Clase de protección IP | IP 20 |
Material | PS - Poliestireno |
Sin halógenos | Sí |
Diámetro (Ø) | 60 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!