Caixote de lixo integrado, redondo
Sistema de separação de lixo, 270
BALDE LIXO 15LT CINZA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Com guia e sistema antibloqueio que não danifica a porta
Levanta a tampa automaticamente quando a porta abre
O caixote de lixo pode ser facilmente removido da calha guia
O caixote e a porta do armário são fáceis de limpar
Corpo em aço com revestimento em pó ou aço inoxidável, tampa, anéis e balde em plástico (PS) com pega
Pega segura e robusta
Pode ser utilizada no lado esquerdo ou direito
Prazo de entrega: aproximadamente 8 dias úteis após a receção da encomenda
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 400 mm |
Capacidade volumétrica | 15 l |
Material | Aço |
Superfície | Lacado |
Cor | Prateado |
Largura | 340 mm |
Altura | 470 mm |
Profundidade | 285 mm |
Material dos caixotes | Plástico |