Caixote de lixo integrado 30 DT Para instalação no piso atrás de portas articuladas
Sistema de separação de lixo, 30 DT
Art. 0683720250
EAN 4050642368736
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fácil de instalar
Instalação rápida e simples no piso
Com extensão total
- Leve e fácil de abrir e fechar
- Acesso fácil a todo(s) o(s) caixote(s) do lixo
Estrutura e caixote do lixo em cinzento alumínio
Caixote do lixo em plástico com pega metálica
Pega segura e estável também adequada para manter firmemente no lugar sacos do lixo disponíveis no mercado
Prazo de entrega: aproximadamente 8 dias úteis após a receção da encomenda
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 300 mm |
Capacidade volumétrica | 1x21 l |
Material | Aço / Plástico |
Cor | Cinzento alumínio |
Largura | 255 mm |
Altura | 400 mm |
Profundidade | 450 mm |
Material de extrato | Aço |
Material dos caixotes | Plástico |