Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Caixa teste combi 12 V

Caixa teste combi 12 V

Art. 0555772123

EAN 4045727540954

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Caixa teste combi 12 V

Art. 0555772123
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
Checking of trailer connectors and towing vehicle sockets
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento do cabo

4,5 m

Tensão nominal mín.

3 V/CC

Tensão nominal máx.

12 V/CC

Corrente máx.

0,2 mA

Temperatura mín. de trabalho

5 °C

Temperatura máx. de trabalho

40 °C

Material da caixa de proteção

ABS

ISO

1724, 11446, 3732

Incluído na encomenda:
1 x
Célula de botão de lítio de 3 V

PILHA LITHIUM CR 2032

Descrição: Baixo nível de autodescarga
Quantidade: 1 x