Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Caixa. inst. radiador lig. única chuv./banh. DC

Caixa. inst. radiador lig. única chuv./banh. DC

Art. 5275035000

EAN 4052712121982

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Caixa. inst. radiador lig. única chuv./banh. DC

Art. 5275035000
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
For millimetre-precise and secure installation to ensure optimal sound insulation
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material da caixa

Espuma de poliuretano de células fechadas

Ligação do tubo DN

DN.. 16..

Peso unitário

325 g

Fabricante do sistema de tubos

Livremente selecionável

Entrada de água

Água mista

Cor

Vermelho

Profundidade da caixa

50 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Alicate para chapa de perfil

SHTMETPLRS-PRFL

For connecting sheet metal profiles without screws and bolts
x 1 Un.
Anexo de lavatório p/ construção a seco

WBFXNG-F.DRYCNST

Complete mounting set
x 1 Un.
Alicates p/ perfil de chapa

ATTCHPLRS-F.SHTMETPRFL

For connecting sheet-metal profiles
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Mangas de água

SPLSHWTRSLEV-F.INSTLBOX

Prevents water penetrating into the plasterboard or Walls
x 1 Un.
Item adicional, disco de parede dupla

ADDITEM-F.INSTLBOX-(DB-WLDISC)-DN16